Referenties
SMC:KSL04-01S
Rubix:05281059
Fabrikant:KSL04-01S
EAN:3618036024999

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / c3604bd / 304 roestvrij staal / polyacetaal / nbr / oliehoudend polyacetaal / lager staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 4 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSL04-01S
Roterende éénknopsfitting serie KS wordt geleverd met een kogellager voor oscillerende of roterende toepassingen. De KS serie is verkrijgbaar in 5 buismaten van 4 tot 12 mm. De one-touch spantang heeft een anti-buis rotatiemechanisme. KS is geschikt voor kopervrije toepassingen.
-Roterende, One-touch-fitting (standaard)
-Metrisch schroefdraad
-Buis OD: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Maximale werkdruk: 1,0 MPa
-Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -5 tot 60°C
Model: L (Mannelijke elleboog)
Toepasbare buis OD: Ø4 mm
Poortmaat: 01 (R[PT]1/8)
Afdichtingsmiddel: S [Dichtingsproduct]
-Metrisch schroefdraad
-Buis OD: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Maximale werkdruk: 1,0 MPa
-Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -5 tot 60°C
Model: L (Mannelijke elleboog)
Toepasbare buis OD: Ø4 mm
Poortmaat: 01 (R[PT]1/8)
Afdichtingsmiddel: S [Dichtingsproduct]
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Materiaal | pbt / c3604bd / 304 roestvrij staal / polyacetaal / nbr / oliehoudend polyacetaal / lager staal |
| Aansluiting 1 | 4 mm |
| Profiel | ks |
| Aansluiting 2 | 1/8 in |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,16 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 29,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen