FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M5-3 130777 (153302)

Insteekschroefkoppeling QSM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSM-M5-3-100
Rubix:06149974
Fabrikant:130777
EAN:4052568024987
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M5-3 130777 (153302)
Technische samenvatting
Materiaalmessing (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1male thread m5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M5-3 130777 (153302)


Insteekschroefkoppeling QSM-M5-3-100 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht3,67 g
Materiaalmessing (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1male thread m5
Profielmini
Aansluiting 2for tube od 3 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
129,00 excl. BTW
/ 100 stuks
156,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden