FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-M3-2 133030

Insteekschroefkoppeling QSML

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSML-M3-2
Rubix:06149068
Fabrikant:133030
EAN:4052568029135
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-M3-2 133030
Technische samenvatting
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1m3 male thread
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-M3-2 133030


L-insteekschroefkoppeling QSML-M3-2 Grootte=Mini, Nominale diameter=0,8 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht1,47 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1m3 male thread
Profielmini
Aansluiting 2for tubing od 2 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,25 excl. BTW
/ stuk
2,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen