FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-M3-4 130769 (153332)

Insteekschroefkoppeling QSML

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSML-M3-4-100
Rubix:06149962
Fabrikant:130769
EAN:4052568024901
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-M3-4 130769 (153332)

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1m3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-M3-4 130769 (153332)


L-insteekschroefkoppeling QSML-M3-4-100 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=1,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht3,36 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1m3
Profielmini
Aansluiting 24 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 4,23 excl. BTW
/ stuk
€ 5,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden