FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-LK-G18-Q8-P10 558820
Insteekschroefkopppeling NPQM-LK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQM-LK-G18-Q8-P10
Rubix:06150636
Fabrikant:558820
EAN:4052568055547

Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-LK-G18-Q8-P10 558820
L-insteekschroefkoppeling NPQM-LK-G18-Q8-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar
push-in L-fitting NPQM-LK-G18-Q8-P10 Size=Standard, Nominal size=6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25,95 g |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
| Profiel | npqm |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,94 excl. BTW
/ stuk
€ 5,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen