FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQR-L-G12-Q16 8085690
INSTEEKSCHROEFKOPPELING
Zie technische informatieReferenties
Festo:NPQR-L-G12-Q16
Rubix:A0377549
Fabrikant:8085690
EAN:4052568553265

Technische samenvatting
| Materiaal | roestvast staal (high-alloy stainless steel); afdichtring/thread seal: fpm |
|---|---|
| Aansluiting 1 | uitwendige schroefdraad g1/2 |
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQR-L-G12-Q16 8085690
NPQR-L-G12-Q16 INSTEEKSCHROEFK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvast staal (high-alloy stainless steel); afdichtring/thread seal: fpm |
| Aansluiting 1 | uitwendige schroefdraad g1/2 |
| Profiel | l-vorm |
| Aansluiting 2 | voor slang buiten-ø 16 mm |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Type | insteekschroefkoppeling (push-in fitting) npqr-l |
| Diameter buis | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,32 excl. BTW
/ stuk
€ 133,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen