Referenties
SMC:KRL06-03S
Rubix:05283815
Fabrikant:KRL06-03S
EAN:3618036026504

Technische samenvatting
| Materiaal | vlamvertragend pbt (ul-94 standaard v-0); behuizing c3604; collet pom; chuck/geleider sus304; afdichting nbr; pakking sus304/nbr |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r3/8 (r(pt) 3/8) with thread sealant |
Documenten
Productdetails : SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRL06-03S
Insteekkoppeling, Vlambestendig, Mannelijke Connector
•Effectief wanneer de leiding zich in een beperkte ruimte bevindt
•Loslaatkraag maakt het eenvoudig om de buis te verwijderen zonder de buis te beschadigen
•Ideaal voor gebieden waar lasneerslag ontstaat
•Vlamvertragend materiaal
•Maximale bedrijfsdruk 1.0MPa
Geschikte buis-OD: Ø6
Poortmaat voor geschikte buis: 03 [R(PT) 3/8]
•Loslaatkraag maakt het eenvoudig om de buis te verwijderen zonder de buis te beschadigen
•Ideaal voor gebieden waar lasneerslag ontstaat
•Vlamvertragend materiaal
•Maximale bedrijfsdruk 1.0MPa
Geschikte buis-OD: Ø6
Poortmaat voor geschikte buis: 03 [R(PT) 3/8]
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Materiaal | vlamvertragend pbt (ul-94 standaard v-0); behuizing c3604; collet pom; chuck/geleider sus304; afdichting nbr; pakking sus304/nbr |
| Aansluiting 1 | r3/8 (r(pt) 3/8) with thread sealant |
| Profiel | vlamvertragend (ul-94 standaard v-0) speciale profielafdichting |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | l (mannelijke elleboog, union-elleboog) |
| Diameter buis | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 53,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen