Referenties
AMF:52258
Rubix:18390410
Fabrikant:52258
EAN:4020772052256



Productdetails : AMF SPANTANGSLEUTEL 42 MM ER25 - 7056.03 - 52258
Spantangsleutel van speciaal staal
Kenmerken: gehard en gegalvaniseerd.
Toepassing: voor ER-spantangmoeren conform DIN ISO 15488.
Kenmerken: gehard en gegalvaniseerd.
Toepassing: voor ER-spantangmoeren conform DIN ISO 15488.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amf spantangsleutel 42 mm er25 - 7056.03 - 52258 |
| Diameter | 42 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,84 excl. BTW
/ stuk
€ 27,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen