Referenties
AMF:52266
Rubix:18390414
Fabrikant:52266
EAN:4020772052263



Productdetails : AMF SPANTANGSLEUTEL 50 MM ER32 - 7056.04 - 52266
Spantangsleutel van speciaal staal
Kenmerken: gehard en gegalvaniseerd.
Toepassing: voor ER-spantangmoeren conform DIN ISO 15488.
Kenmerken: gehard en gegalvaniseerd.
Toepassing: voor ER-spantangmoeren conform DIN ISO 15488.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amf spantangsleutel 50 mm er32 - 7056.04 - 52266 |
| Diameter | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,90 excl. BTW
/ stuk
€ 38,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen