Referenties
AMF:52274
Rubix:A0669366
Fabrikant:52274
EAN:4020772052270



Productdetails : AMF SPANTANGSLEUTEL 250 MAAT 40 52274
Spantangsleutel van speciaal staal
Kenmerken: gehard en gegalvaniseerd.
Toepassing: voor ER-spantangmoeren conform DIN ISO 15488.
Kenmerken: gehard en gegalvaniseerd.
Toepassing: voor ER-spantangmoeren conform DIN ISO 15488.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amf spantangsleutel 250 maat 40 52274 |
| Diameter | 63 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,46 excl. BTW
/ stuk
€ 51,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen