BAHCO PONSENSET 3-20MM 11D 400003020 (SE=11ST)
Interchangeable Wad Punch Set
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:400003020
Rubix:A0415845
EAN:8412814403205
Documenten
Productdetails : BAHCO PONSENSET 3-20MM 11D 400003020 (SE=11ST)
- 11-delige set:
- 10 uiteinden en een handgreep
- Voor het knippen van foam, leer, karton, rubber, vezel, kunststof en lood
- Diameter van uiteinden: 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm
- Uiteinde gemakkelijk te plaatsen en te blokkeren met een kleine draai
- Verpakt in stevige kunststof koffer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,56 excl. BTW
/ set
€ 124,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen