Referenties
Facom:249.GPB
Rubix:10109988
EAN:3148519884371





Productdetails : FACOM DOORSLAGEN STD 249.GPB
Deze Facom doorslagset met beklede handgreep is ontworpen om pennen efficiënt en comfortabel uit te drijven.
Kenmerken:
Deze Facom set bevat vijf doorslagen van de 249G serie, speciaal ontwikkeld om pennen los te maken zonder de onderdelen te beschadigen. Elke doorslag is voorzien van een geharde schacht (58 HRC) die een uitstekende slijtvastheid en weerstand tegen herhaaldelijke slagen garandeert. De geharde kop (43 HRC) biedt een goed evenwicht tussen robuustheid en schokabsorptie. De volledig met PROTOUCH beklede handgreep verhoogt het gebruikscomfort aanzienlijk, waardoor trillingen worden gedempt en vermoeidheid wordt verminderd. De antislipgrip zorgt voor een stevig houvast, wat precisie en controle tijdens het werk waarborgt. Het gebruik van een klinkhamer of een monteurhamer wordt aanbevolen. Elk stuk valt onder de levenslange Facom-garantie.
Specificaties:
• Inhoud: 5 doorslagen van de 249G serie
• Diameters: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
• Totale lengte: 150 tot 216 mm
• Werkende lengte: 105 mm
• Gewicht: ca. 45 g tot 86 g per model
• Hardheid: 43 HRC (kop) en 58 HRC (schacht)
• Schacht met antislip PROTOUCH grip
Normen:
Elke doorslag in de set voldoet aan:
• ASME B107.410
• DIN 6450
• NF E 71-211
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1918 is Facom een toonaangevende speler op het gebied van professioneel gereedschap. Het Franse merk staat internationaal bekend om zijn hoge kwaliteitseisen, zijn streven naar innovatie en de betrouwbaarheid van zijn producten. Facom biedt vandaag de dag meer dan 10.000 producten die op alle behoeften op het gebied van onderhoud, mechanica, elektriciteit, luchtvaart en zware industrie inspelen.
Kenmerken:
Deze Facom set bevat vijf doorslagen van de 249G serie, speciaal ontwikkeld om pennen los te maken zonder de onderdelen te beschadigen. Elke doorslag is voorzien van een geharde schacht (58 HRC) die een uitstekende slijtvastheid en weerstand tegen herhaaldelijke slagen garandeert. De geharde kop (43 HRC) biedt een goed evenwicht tussen robuustheid en schokabsorptie. De volledig met PROTOUCH beklede handgreep verhoogt het gebruikscomfort aanzienlijk, waardoor trillingen worden gedempt en vermoeidheid wordt verminderd. De antislipgrip zorgt voor een stevig houvast, wat precisie en controle tijdens het werk waarborgt. Het gebruik van een klinkhamer of een monteurhamer wordt aanbevolen. Elk stuk valt onder de levenslange Facom-garantie.
Specificaties:
• Inhoud: 5 doorslagen van de 249G serie
• Diameters: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
• Totale lengte: 150 tot 216 mm
• Werkende lengte: 105 mm
• Gewicht: ca. 45 g tot 86 g per model
• Hardheid: 43 HRC (kop) en 58 HRC (schacht)
• Schacht met antislip PROTOUCH grip
Normen:
Elke doorslag in de set voldoet aan:
• ASME B107.410
• DIN 6450
• NF E 71-211
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1918 is Facom een toonaangevende speler op het gebied van professioneel gereedschap. Het Franse merk staat internationaal bekend om zijn hoge kwaliteitseisen, zijn streven naar innovatie en de betrouwbaarheid van zijn producten. Facom biedt vandaag de dag meer dan 10.000 producten die op alle behoeften op het gebied van onderhoud, mechanica, elektriciteit, luchtvaart en zware industrie inspelen.
Sterke punten
• Verhoogde slijtvastheid: geharde schacht (58 HRC) voor een lange levensduur, zelfs bij intensief gebruik
• Superieur gebruikscomfort: ergonomische PROTOUCH-handgreep die schokken en trillingen vermindert
• Professionele veelzijdigheid: complete set van 5 maten voor de meest voorkomende toepassingen in mechanica en onderhoud
• Duurzame investering: elke doorslag is gedekt door de levenslange Facom-garantie
• Superieur gebruikscomfort: ergonomische PROTOUCH-handgreep die schokken en trillingen vermindert
• Professionele veelzijdigheid: complete set van 5 maten voor de meest voorkomende toepassingen in mechanica en onderhoud
• Duurzame investering: elke doorslag is gedekt door de levenslange Facom-garantie
Toepassingen
De Facom doorslagset is ideaal voor professionals in industrieel onderhoud, de auto-industrie, de metaalbewerking en de bouw. Hij is bijzonder geschikt voor het demonteren van cilindrische pennen, klinknagels of onderdelen die met kracht zijn gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,51 excl. BTW
/ stuk
€ 64,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden