SMC SERIELE AANSLUITING VENTIELEILAND EX120-SCM3

Interface-eenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:EX120-SCM3
Rubix:05299432
SMC SERIELE AANSLUITING VENTIELEILAND EX120-SCM3

Technische samenvatting

Typeseriële interface-eenheid
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SERIELE AANSLUITING VENTIELEILAND EX120-SCM3


Na het succes van onze EX120 serie seriële interfaces zijn we blij te kunnen bevestigen dat we deze serie nu hebben uitgebreid met een aantal CompoNetTM protocol compatibele versies. Deze nieuwe veldbusunits zijn ontworpen voor gebruik met onze populaire SV1/2/3/4000, SY3/5000 en VQ1/2000 klepseries en garanderen snelle responsprestaties (ongeveer 1024 punten in 1 ms) en meerpuntsmogelijkheden (384 slaves per master). Voor eenvoudige installatie kunnen de series EX120/121/122 gebruikt worden met ronde of platte lintcommunicatiekabels.

Sterke punten

Compatibel met series SV1000/2000/3000/4000, VQ1000/2000, SY3000/5000
IP20-behuizing
Beschikbaar met verschillende communicatieprotocollen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeseriële interface-eenheid
€ 205,76 excl. BTW
/ stuk
€ 248,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen