SMC SERIELE AANSLUITING VENTIELEILAND EX260-SEN1
Interface-eenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:EX260-SEN1
Rubix:05299442
Fabrikant:EX260-SEN1
EAN:3618036111170

Documenten
Productdetails : SMC SERIELE AANSLUITING VENTIELEILAND EX260-SEN1
De EX260-serie is een compacte en kosteneffectieve veldbusoplossing voor uitgang die toepasbaar is op de populairste SMC-regelkleppen, zoals de New SY-, SV-, VQC- en S0700-serie. Het kan tot 32 magneetventielen in één verdeelblok besturen. Beschikbare protocollen zijn EtherNet/IP™, PROFINET®, EtherCAT®, PROFIBUS DP®, DeviceNet™ en CC-Link. De EX260-serie heeft standaard dubbele poortconnectiviteit om schakelaars of aftakconnectoren overbodig te maken, waardoor de kosten voor bedrading en componenten worden verlaagd. De IP67-behuizing biedt bescherming tegen stof en vochtige omgevingen.
•Centralised & compact serial transmission system for output
•Compatible protocols: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
•Up to 32 solenoids, up to 24 stations
•Applicable valve series: new SY, VQC, S0700, SV
•Up to IP67 enclosure compliant.
Protocol: EN (EtherNet/IP)
Output Polarity/Communication Connector: 1 [32 Outputs, -COM (PNP), M12 Connector]
•Compatible protocols: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
•Up to 32 solenoids, up to 24 stations
•Applicable valve series: new SY, VQC, S0700, SV
•Up to IP67 enclosure compliant.
Protocol: EN (EtherNet/IP)
Output Polarity/Communication Connector: 1 [32 Outputs, -COM (PNP), M12 Connector]
Sterke punten
Cost-effective fieldbus solution for output
Compatible with SY, SV, VQC and S0700
Protocols: EtherNet/IP™, PROFINET®, EtherCAT®, IO-Link, PROFIBUS DP®, DeviceNet™, POWERLINK
Compatible with SY, SV, VQC and S0700
Protocols: EtherNet/IP™, PROFINET®, EtherCAT®, IO-Link, PROFIBUS DP®, DeviceNet™, POWERLINK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | seriële interface-eenheid |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 391,51 excl. BTW
/ stuk
€ 473,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen