Referenties
Bürkert:179792
Rubix:A0871217

Productdetails : BURKERT SPOEL 230/50/02 AC10-U3-5-15AA -179792
Bürkert Type AC10 kick-and-drop spoel voor 230 V (50 Hz). Epoxy spoel met FKM afdichting en aansluitmogelijkheden volgens DIN EN 175301-803.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert spoel 230/50/02 ac10-u3-5-15aa -179792 |
| Materiaal | fkm (afdichting) / epoxy (spoel) |
| Spanning | 230 V |
| Beschermingsgraad (IP) | ip67 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,25 excl. BTW
/ stuk
€ 40,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
