SMC INTERFACEREDUCEERVENTIEL VOOR SYJ5000 ARBY5000-00-P-2

Interface regelaar

Zie technische informatie
Referenties
SMC:ARBY5000-00-P-2
Rubix:A0560022
Fabrikant:ARBY5000-00-P-2
EAN:3618035558426
SMC INTERFACEREDUCEERVENTIEL VOOR SYJ5000 ARBY5000-00-P-2
Technische samenvatting
Typeinterface regelaar
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC INTERFACEREDUCEERVENTIEL VOOR SYJ5000 ARBY5000-00-P-2


De kosteneffectieve en fraai ogende AR-serie reduceerventielen bieden verschillende drukbereikinstellingen voor de meeste toepassingen. De vergrendelende instelknop voorkomt het per ongeluk wijzigen van de instelling. Het modulaire ontwerp van de AR-serie kan worden aangesloten op andere SMC-luchtvoorbereidingsapparatuur.

Sterke punten

Modular type regulator
Optional embedded pressure gauge
Knob is made of ozone resistant rubber material (HNBR)
Improved relief sensitivity

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht68 g
Typeinterface regelaar
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
91,01 excl. BTW
/ stuk
110,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen