SMC ONDERDEEL 3/2 VENTIEL SS3YJ3-42-05-M5F-Q
Intern stuurventielblok
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SS3YJ3-42-05-M5F-Q
Rubix:A0730721

Documenten
Productdetails : SMC ONDERDEEL 3/2 VENTIEL SS3YJ3-42-05-M5F-Q
De SYJ-klep is een innovatieve combinatie van ruimtebesparing en superieure prestaties die een echte meerwaarde biedt voor de ontwerpoplossing. Of deze nu in een verdeelstuk is ontworpen of als enkele klep wordt gebruikt, dit kleine profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en minimaliseert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een pilootmagneetventiel met een laag vermogen (standaard 0,5 watt), waardoor de warmteontwikkeling drastisch wordt verminderd. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe aansturing door PLC-uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen voor SYJ-kleppen zijn verkrijgbaar met lampjes en overspanningsbeveiliging. Kleppen uit de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op op een basis gemonteerde verdeelstukken of afzonderlijk op subplaten, waardoor een verscheidenheid aan oplossingen ontstaat om aan uw breedste technische behoeften te voldoen.
Sterke punten
•SYJ300, ventielverdeelstuk voor montage op basis
Standaard maximaal 20 stations beschikbaar
M5-poorten (type 41); 5/32" NPT- of ø4-snelkoppelingen (type 42)
Verdeelstuk voor interne stuurventielen
A-poorten op verdeelstuk
Standaard maximaal 20 stations beschikbaar
M5-poorten (type 41); 5/32" NPT- of ø4-snelkoppelingen (type 42)
Verdeelstuk voor interne stuurventielen
A-poorten op verdeelstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 136 g |
| Type | interne pilootverdeler |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,63 excl. BTW
/ stuk
€ 47,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen