SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 3,9X22MM
Inwendige platboltapschroeven met zes lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFTTX3,9X22EFA2
Rubix:08258724
Fabrikant:14586239 22
EAN:4043377163264


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 3,9X22MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 3,9X22MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t15 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,90 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 26,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
22 mm