SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 6,3X19MM
Vierkante tapschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFPZ6,3X19EFA4
Rubix:A0830967
Fabrikant:79824063 19
EAN:4043377166487


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 6,3X19MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK PZ D7982C-Z 6,3X19MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7982 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 50,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
19 mm