RVS A2 AMECOIL INZETSCHROEFDRAAD METRISCH M8X16
Inzetschroefdraad DIN 8140-1A RVS A2
Zie technische informatieReferenties
Amecoil:71110.080.016
Rubix:08653358
EAN:8715492908520


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Type | rvs a2 amecoil inzetschroefdraad metrisch m8x16 |
Productdetails : RVS A2 AMECOIL INZETSCHROEFDRAAD METRISCH M8X16
Inzetschroefdraad DIN 8140-1A RVS A2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,04 g |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Lengte | 16 mm |
| Type | rvs a2 amecoil inzetschroefdraad metrisch m8x16 |
| Diameter | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,62 excl. BTW
/ stuk
€ 0,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
16 mm
Type
rvs a2 amecoil inzetschroefdraad metrisch m8x16
Diameter
8 mm