Referenties
Amecoil:71130.255.025
Rubix:08653391
EAN:8715492909053


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
|---|---|
| Lengte | 25,4 mm |
| Type | rvs a2 amecoil inzetschroefdraad unf 1-12gx25,4 |
Productdetails : RVS A2 AMECOIL INZETSCHROEFDRAAD UNF 1-12GX25,4
Inzetschroefdraad RVS A2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17,49 g |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Lengte | 25,4 mm |
| Type | rvs a2 amecoil inzetschroefdraad unf 1-12gx25,4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 401,27 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 485,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen