COROMANT COROMILL 390 FREESWISSELPL. R390-11 T3 08M-KM 1020

Inzetstuk voor CoroMill® 390 frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R390-11T308M-KM1020
Rubix:20091719
Fabrikant:5745644
COROMANT COROMILL 390 FREESWISSELPL. R390-11 T3 08M-KM 1020

Technische samenvatting

Type plaatjer390 - taille plaquette 11mm
Schakering1020
Materiaalwolfraamcarbide
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 FREESWISSELPL. R390-11 T3 08M-KM 1020


De CoroMill® 390 R390-11 T3 08M-KM 1020 wisselplaat van Sandvik Coromant is ontworpen om verhoogde nauwkeurigheid en prestaties bij het frezen te bieden. Deze rechthoekige wisselplaat is geschikt voor algemene toepassingen en materialen van ISO K-classificatie (gietijzer) en biedt een efficiënte snede en een hoge oppervlaktekwaliteit. De stabiele en veilige constructie zorgt voor eenvoudige montage, vermindert trillingen, en verhoogt de snijnauwkeurigheid. De hoofdsnijkanthoek van 90° zorgt voor scherpe en nauwkeurige snijkanten, terwijl de PVD TiAlN-coating de slijtvastheid verbetert en de levensduur verlengt. De twee snijkanten en de geoptimaliseerde geometrie bieden verhoogde stabiliteit en efficiëntie onder veeleisende snijomstandigheden.

Specificaties:
- Geometrie (CBMD): KM.
- Wisselplaat bevestigingstype code (IFS): gedeeltelijk cilindrisch, frezen van 40-60° op één of twee zijden.
- Diameter bevestigingsgat (D1): 2,8 mm.
- Wisselplaatgrootte en vorm (CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 390 -11T3.
- Snijkant telling (CEDC): 2.
- Wisselplaatbreedte (W1): 6,8 mm
- Wisselplaatvormcode (SC): rechthoekig.
- Effectieve snijkantlengte (LE): 10 mm.
- Maximale snedediepte (APMX): 10 mm.
- Wiper snijkantlengte (BS): 1,2 mm.
- Hoekradius (RE): 0,8 mm.
- Hoofdsnijkanthoek (KRINS): 90°.
- Breedte van vlakke geleiderand (BN): 0,13 mm.
- Snijkantfasehoek (GB): 4°.
- Snijkanthoek (GAN): 20°.
- Spoedrichting (HAND): rechts.
- Hardmetaalsoort (GRADE): 1020.
- Basismateriaal (SUBSTRATE): HC.
- Coating (COATING): PVD TiAlN.
- Wisselplaatdikte (S): 3,59 mm.
- Gewicht van item (WT): 0,0018 kg.
- Wisselplaatzitting (SSC_M): 11.
- Wisselplaatzitting code inch (SSC_N): 11.

Merkinformatie:
Sandvik Coromant is een wereldleider in snijgereedschap en geavanceerde bewerkingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1942 blijft het merk innovatieve producten ontwerpen en diensten leveren om de productiviteit van industriële bedrijven te maximaliseren. Met strenge kwaliteitsnormen en een sterk streven naar duurzaamheid blijft Sandvik Coromant een essentiële partner voor bewerkingsprofessionals.

Sterke punten

- Uitstekende snijprecisie dankzij een snijhoek van 90°;
- Langere levensduur dankzij PVD TiAlN-coating;
- Verbeterde slijtvastheid voor langdurige prestaties;
- Ontwerp met twee snijkanten voor meer efficiëntie;
- Gestabiliseerd om trillingen te minimaliseren en de bewerkingskwaliteit te optimaliseren.

Toepassingen

Deze CoroMill® 390 wisselplaat is ideaal voor precisiefrezen bij de bewerking van ISO K-materialen. Deze is bijzonder geschikt voor de algemene machinebouw, de auto-industrie en de luchtvaartindustrie en biedt een betrouwbare oplossing voor regelmatige en veeleisende freesbewerkingen. Dit product is ontworpen voor gebruik op CNC en conventionele freesmachines en garandeert een zuivere, efficiënte snede, zelfs onder de meest veeleisende productieomstandigheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjer390 - taille plaquette 11mm
Schakering1020
Materiaalwolfraamcarbide
212,00 excl. BTW
/ 10 stuks
256,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen