SMC IONIZER IZS40-340-06B

Ionisator

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:IZS40-340-06B
Rubix:05281537
Fabrikant:00976111
SMC IONIZER IZS40-340-06B

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC IONIZER IZS40-340-06B


De SMC IZS40-340-06B is een staafionizer met geïntegreerde controller. Hij is speciaal ontworpen voor de doeltreffende neutralisatie van statische elektriciteit in industriële omgevingen.

Kenmerken:
De SMC IZS40-340-06B is eenvoudig te bedienen. Deze start direct met het inschakelen van de voeding. De controller is in de staaf zelf geïntegreerd, wat zorgt voor een compact ontwerp en eenvoudige installatie. Dankzij de e-con-connector is de elektrische aansluiting snel en betrouwbaar. Visuele waarschuwingsalarmen signaleren tijdig noodzakelijk onderhoud of storingen. De offsetspanning in de neutralisatiezone wordt constant gehouden. Om dit te bereiken, worden de ionen die door de ionisator worden afgegeven, via de aardingslijn gecontroleerd en wordt de toevoer van positieve en negatieve ionen continu aangepast. Bovendien biedt dit product bij gebruik over lange afstanden (1000 mm) een snelle ontladingstijd van slechts 3,2 seconden.

Specificaties:
- Iongeneratiemethode: corona-effect
- Methode van toepassing spanning: AC, DC
- Toegepaste spanning: ± 7.000 V
- Offsetspanning: tot ± 30 V
- Toepasbaar medium: droge, schone lucht
- Maximale werkdruk: 0,5 MPa of minder
- Testdruk: 0,7 MPa
- Buitendiameter slang: 4 mm, 6 mm, 8 mm of 10 mm
- Energievoorziening: 24 VDC ± 10 %
- Effectieve afstand voor statische neutralisatie: 50 tot 2000 mm
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Omgevingsvochtigheid: 35 tot 80 % (zonder condensatie)
- Schokbestendigheid: 100 m/s²

Normen:
Deze SMC IZS40-340-06B ionisator is conform:
- ISO 4414: algemene eisen voor pneumatische systemen;
- ISO 4413: richtlijnen voor hydraulische industriële systemen;
- IEC 60204-1: veiligheidseisen voor elektrische uitrusting van machines;
- ISO 10218-1: veiligheidsrichtlijnen voor industriële robots.

Merkinformatie:
SMC Corporation werd in 1959 opgericht in Japan en is nu een wereldleider in industriële automatisering. Met meer dan 12.000 kernproducten en 700.000 varianten is het merk aanwezig in meer dan 80 landen. Het bedrijf zet zich in voor het leveren van innovatieve oplossingen met een hoge toegevoegde waarde, waarbij de nadruk ligt op kwaliteit, duurzaamheid en het verkleinen van de ecologische voetafdruk.
•IZS40: Basic type (AC, DC) / IZS41: High speed (AC, Sensing AC, DC) / IZS42: Dual AC type.
•Controller integrated in the bar.
•Autobalance sensor, feedback sensor.
•Wireless remote control.
•Transition wiring for ionizers serial connection.
•Display and warning alarms.

Type: 40 (Standard type)
Bar Length: 340mm
Electrode Needle Material: High speed de-ionizing cartridge (Tungsten)
Output: NPN (or none for type 40)
Power Supply Cable: 3m
One-touch fitting: 06
Bracket: B (With bracket)
Sensor: Built-in Sensor
Option: None

Sterke punten

- Snelle, betrouwbare eliminatie van statische elektriciteit voor verbeterde productkwaliteit;
- E-con-connector voor snelle, betrouwbare aansluiting;
- Visuele waarschuwingsalarmen voor directe detectie van fouten;
- Robuuste, duurzame constructie, geschikt voor veeleisende industriële toepassingen.

Toepassingen

De SMC IZS40-340-06B is ideaal voor de neutralisatie van statische elektriciteit in diverse industriële sectoren, zoals de elektronicaproductie, glasproductie, assemblagelijnen voor kunststofonderdelen, statische neutralisatie van verpakkingsfolie, PET-flessen of gegoten producten. Dit onderdeel is bijzonder geschikt voor gebruik op transportbanden, in verpakkingsprocessen en ter voorkoming van stofaanhechting in gevoelige productieomgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht126,7 g
Typeionisator
Spanning24 V
Materiaalabs (ionisatordekking); pbt (elektrodepatroon); wolfram (elektrode); enig kristalsilicone
Kleurwit
745,79 excl. BTW
/ stuk
902,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen