MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMAAT IP65 75-100MM 293-237-30
IP65 Digimatic schroefmaat - Serie 293
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:293-237-30
Rubix:17021016
EAN:4946368672892

Documenten
Productdetails : MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMAAT IP65 75-100MM 293-237-30
Sterke punten
Functies 293 serie: ORIGIN tot 100 mm NUL / ABS omschakeling 2 x PRESET boven 100 mm Automatische uitschakeling (20 min. zonder gebruik) Alarm bij lege batterij Functie voor toetsblokkering boven 100 mm Functie voor vastzetten van gegevens
Toepassingen
3 typen modellen beschikbaar: Modellen met frictietrommel Modellen met rateltrommel Technische kenmerken: Resolutie: 0,001 mm Gradaties: Gradaties trommel en huls, mat chroom, ø 18 mm Vlakheid: 0,3 'm Parallelliteit: 1 'm voor modellen tot 50 mm 2 'm voor modellen tot 100 mm 3 'm voor modellen tot 175 mm 4 'm voor modellen tot 275 mm 5 'm voor modellen vanaf 300 mm Meetoppervlak: hardmetaal, geslepen, fijn geslepen Meetspindel: ø 6,35 mm met vergrendeling. Spindelaanzet 0,5 mm Meetkracht: 5-10 N Levensduur batterij: ca. 1 jaar Meegeleverd : In koffer, sleutel, 1 batterij, instelstandaard (vanaf 25 mm),testcertificaat (0-50 mm)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 75 mm |
| Meetbereik, maximaal | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 581,40 excl. BTW
/ stuk
€ 703,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen