SMC ELECTROPNEUMATISCHE POSITIONER 52-IP8001-034-W-2

IP8001, slimme positioner, hendeltype

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:52-IP8001-034-W-2
Rubix:A0727754
Fabrikant:52-IP8001-034-W-2
SMC ELECTROPNEUMATISCHE POSITIONER 52-IP8001-034-W-2

Technische samenvatting

Typeip8001, slimme positioner, hendeltype
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ELECTROPNEUMATISCHE POSITIONER 52-IP8001-034-W-2


De meeste ingenieurs zijn het erover eens dat machines de afgelopen jaren over het algemeen kleiner zijn geworden en betrouwbaarder en nauwkeuriger zijn geworden. Naar aanleiding van verzoeken uit de industrie om nog meer precisie in zowel lineaire als roterende actuatorbesturing, hebben de onderzoeks- en ontwikkelingsteams van SMC Pneumatics, 's werelds toonaangevende automatiseringsexperts, opnieuw de perfecte oplossing geleverd: de serie IP8000/8100 elektropneumatische positioner.Deze elektronisch gestuurde pneumatische positioner is ontworpen voor gebruik in niet-explosieve omgevingen, met enkel- of dubbelwerkende actuatoren, en is ook verkrijgbaar met een stroomuitgangoptie voor positiedetectie op afstand van de actuator. Uiteraard biedt SMC ook een ATEX-gecertificeerde versie van deze nieuwe serie aan.Met een verbeterde zichtbaarheid dankzij 43% grotere meters en een IP65-behuizing, heeft deze serie elektropneumatische positioners dezelfde montageafmetingen als de conventionele IP6000-serie van SMC, waardoor ze volledig uitwisselbaar zijn.Deze positioners zijn verkrijgbaar in modellen met hendel (IP8000) of draaiknop (IP8100) en vereisen een ingangsstroom tussen 4 en 20 mA DC en een luchtdruk van 0,14 tot 0,7 MPa. Uiteraard biedt SMC deze nieuwe serie ook aan als ATEX-gecertificeerde versie.

Sterke punten

Dubbele draadinvoer - compatibel met conventionele installaties. Geïntegreerde kalibratiefunctie. Geïntegreerde parameterfunctie. Uitgangsfuncties. HART-transmissiemodus. Voldoet aan ATEX. Weergave van regelconditie. Verwisselbare bevestigingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeip8001, slimme positioner, hendeltype
€ 2.309,15 excl. BTW
/ stuk
€ 2.794,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen