FESTO INDEXEERTAFEL DHTG-65-8-A 548079
DHTG roterende indexeertafel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DHTG-65-8-A
Rubix:05115576
Fabrikant:548079
EAN:4052568189679

Documenten
Productdetails : FESTO INDEXEERTAFEL DHTG-65-8-A 548079
roterende indexeertafel DHTG-65-8-A Voor positiedetectie. Grootte=65, Parallelliteit schotelklep=<=0,04 mm, Axiale ecc schotelklep=<=0,02 mm, Concentriciteit schotelklep=<= 0,02 mm, Herhalingsnauwkeurigheid van de draaihoek=<= 0,03 graden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | roterende indexeertafel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.928,16 excl. BTW
/ stuk
€ 2.333,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen