SMC ELECTROPNEUMATISCHE POSITIONER IP8101-032-H-Q
IP8101, slimme positioner, roterend type
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:IP8101-032-H-Q
Rubix:A0726565
Fabrikant:IP8101-032-H-Q

Documenten
Productdetails : SMC ELECTROPNEUMATISCHE POSITIONER IP8101-032-H-Q
De meeste ingenieurs zijn het erover eens dat machines de afgelopen jaren over het algemeen kleiner zijn geworden en betrouwbaarder en nauwkeuriger zijn geworden. Naar aanleiding van verzoeken uit de industrie om nog meer precisie in zowel lineaire als roterende actuatorbesturing, hebben de onderzoeks- en ontwikkelingsteams van SMC Pneumatics, 's werelds toonaangevende automatiseringsexperts, opnieuw de perfecte oplossing geleverd: de serie IP8000/8100 elektropneumatische positioner.Deze elektronisch gestuurde pneumatische positioner is ontworpen voor gebruik in niet-explosieve omgevingen, met enkel- of dubbelwerkende actuatoren, en is ook verkrijgbaar met een stroomuitgangoptie voor positiedetectie op afstand van de actuator. Uiteraard biedt SMC ook een ATEX-gecertificeerde versie van deze nieuwe serie aan.Met een verbeterde zichtbaarheid dankzij 43% grotere meters en een IP65-behuizing, heeft deze serie elektropneumatische positioners dezelfde montageafmetingen als de conventionele IP6000-serie van SMC, waardoor ze volledig uitwisselbaar zijn.Deze positioners zijn verkrijgbaar in modellen met hendel (IP8000) of draaiknop (IP8100) en vereisen een ingangsstroom tussen 4 en 20 mA DC en een luchtdruk van 0,14 tot 0,7 MPa. Uiteraard biedt SMC deze nieuwe serie ook aan als ATEX-gecertificeerde versie.
Sterke punten
Dubbele draadinvoer - compatibel met conventionele installaties. Geïntegreerde kalibratiefunctie. Geïntegreerde parameterfunctie. Uitgangsfuncties. HART-transmissiemodus. Voldoet aan ATEX. Weergave van regelconditie. Verwisselbare bevestigingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ip8101, slimme positioner, roterend type |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.960,42 excl. BTW
/ stuk
€ 2.372,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen