Referenties
SMC:AL40-F04-D
Rubix:A0631950
Fabrikant:AL40-F04-D

Documenten
Productdetails : SMC OLIENEVELAAR AL40-F04-D
Modulair smeertoestel
Maximale doorstroomsnelheid tot 13000 l/min (ANR, 0,7MPa).
Maximale doorstroomsnelheid tot 13000 l/min (ANR, 0,7MPa).
Maximale doorstroomsnelheid tot 8000 l/min (ANR, 0,7MPa).
Lichaamsgrootte: 40
Schroefdraad: F (G)
Poortmaat: 04 (1/2)
Montage: zonder montageoptie
Kom: Polycarbonaat Kom
Smeermiddeluitlaatpoort: Standaard
Stroomrichting: Van links naar rechts
Drukeenheid: Standaard (naamplaat, waarschuwingsplaat voor kom en manometer)
Lichaamsgrootte: 40
Schroefdraad: F (G)
Poortmaat: 04 (1/2)
Montage: zonder montageoptie
Kom: Polycarbonaat Kom
Smeermiddeluitlaatpoort: Standaard
Stroomrichting: Van links naar rechts
Drukeenheid: Standaard (naamplaat, waarschuwingsplaat voor kom en manometer)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smeertoestel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,20 excl. BTW
/ stuk
€ 46,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen