• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.557)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Ruimers(5.583)
    • Frezen(11.166)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(564)
    • Boren(23.867)
    • Wisselplaat Gereedschap(24.390)
    • Zagen(868)
    • Draadsnijden(8.462)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(75)
    • Spuitgietuitrusting(27)
    • Smeermiddel voor bewerking(18)
    • Halffabrikaten(72)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(9.861)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.441)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Extern gereedschap(4.742)
    • Intern gereedschap(1.530)
    • Wisselplaten(18.035)
    • Draaigereedschappen(83)
    Bekijk Wisselplaat Gereedschap
    1. Rubix Categorieën
    2. Tooling & Verspaning
    3. Wisselplaat Gereedschap
    4. Wisselplaten
    5. Wisselplaat
    6. Steekwisselplaat
    7. ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIF 5.00E-0.40 IC8250 6492342

    ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIF 5.00E-0.40 IC8250 6492342

    Steekwisselplaat Iscar

    Zie technische informatie

    Referenties

    Iscar:GIF 5.00E-0.40 IC8250
    Rubix:A0508878
    Fabrikant:6492342
    brand logo

    Productdetails : ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIF 5.00E-0.40 IC8250 6492342


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 45,80 excl. BTW
    / stuk
    € 55,42 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    COROMANT WISSELPLAAT STEKEN TLG-3125R 3020COROMANT COROCUT WPL GROEFSTEKEN N123J2-0500-0004-GM 1145COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 12-QM H13ACOROMANT COROCUT DRAAIWISSELPLAAT N123G2-0300-0004-TM 3115ISCAR SELF-GRIP STEEKPLAAT GTN 5 IC54 6000909COROMANT T-MAX Q-CUT STEEKWISSELPL. N151.2-A156-30-4G 1125ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GEPI 2.39-0.10 IC528 6403369COROMANT COROCUT DRAAIWISSELPLAAT N123K2-0600-0004-TF 1105MITSUBISHI WISSELPLAAT TNGG160408R NX2525COROMANT WISSELPLAAT STEKEN TLGP-3122R 1125COROMANT COROCUT WISSELPLAAT STEKEN N123J1-0600-RS CD10COROMANT COROCUT WPL GROEFSTEKEN N123J2-0475-0003-GM 4325COROMANT COROCUT WPL GROEFSTEKEN N123K2-0600-0004-GM 4325COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 15 06 12-QM 235COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT SCMT 09 T3 04-MM 2035
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap