• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.402)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.683)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Ruimers(5.549)
    • Frezen(11.092)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(560)
    • Boren(23.234)
    • Wisselplaat Gereedschap(25.780)
    • Zagen(868)
    • Draadsnijden(8.377)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(75)
    • Spuitgietuitrusting(30)
    • Smeermiddel voor bewerking(20)
    • Halffabrikaten(79)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(8.759)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.387)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Extern gereedschap(5.539)
    • Intern gereedschap(1.963)
    • Wisselplaten(18.195)
    • Draaigereedschappen(83)
    Bekijk Wisselplaat Gereedschap
    1. Rubix Categorieën
    2. Tooling & Verspaning
    3. Wisselplaat Gereedschap
    4. Wisselplaten
    5. Wisselplaat
    6. Steekwisselplaat
    7. ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIF 8.00E-0.80 IC20 6400263

    ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIF 8.00E-0.80 IC20 6400263

    Steekwisselplaat Iscar

    Zie technische informatie

    Referenties

    Iscar:GIF 8.00E-0.80 IC20
    Rubix:A0508404
    Fabrikant:6400263
    brand logo

    Productdetails : ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIF 8.00E-0.80 IC20 6400263


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 39,40 excl. BTW
    / stuk
    € 47,67 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN R151.2-200 12-5F 1125COROMANT COROMILL QD WPL GROEFSTEKEN QD-NE-0200-020E-MM 2040COROMANT T-MAX Q-CUT STEEKWISSELPL. N151.3-A142-30-4G 1125COROMANT COROCUT WPL GROEFSTEKEN N123J2-0500-0004-GM H13ACOROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-NJ-0500-0002-CO 1145COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 15 06 12-KR 3210COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN L151.2-200 08-5F 1125ISCAR SELF-GRIP STEEKPLAAT GFR 1.6-8D IC20 6000387COROMANT COROCUT WISSELPLAAT STEKEN N123F2-0318-RO H13AISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GEPI 3.00-1.50 IC528 6403208ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIG 1.70-0.10 IC808 6404362COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN L151.2-200 15-5F 1125COROMANT COROCUT 1-2 HM BLANK N123E2-0270-0002-BG H10FCOROMANT COROCUT WISSELPLAAT STEKEN N123H1-0500-RE CB20COROMANT COROCUT STEEKWISSELPLAAT N123J1-0500-0004-CR 2135
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap