COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN L151.2-200 15-5F 1125

T-Max® Q-Cut snij-inzetstuk

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:L151.2-20015-5F1125
Rubix:A0455429
Fabrikant:5734254
COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN L151.2-200 15-5F 1125
Technische samenvatting
Type plaatjel151.2-20015-5f1125
Groefbreedte2 mm
Schakering1125
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN L151.2-200 15-5F 1125


T-Max® Q-Cut, wisselplaat voor doorslijpen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjel151.2-20015-5f1125
Groefbreedte2 mm
Schakering1125
Radius0,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
160,60 excl. BTW
/ 10 stuks
194,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen