• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.793)
    • Tooling & Verspaning(101.597)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.774)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.569)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(75.648)
    • Onderhoud & Reparatie(4.969)
    • Lastechniek(2.181)
    • Bevestiging & Montage(77.787)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.646)
    • Ruimers(5.583)
    • Frezen(11.171)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(565)
    • Boren(22.767)
    • Wisselplaat Gereedschap(24.387)
    • Zagen(839)
    • Draadsnijden(8.459)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(72)
    • Spuitgietuitrusting(27)
    • Smeermiddel voor bewerking(18)
    • Halffabrikaten(71)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(9.854)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.457)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Extern gereedschap(4.747)
    • Intern gereedschap(1.528)
    • Wisselplaten(18.029)
    • Draaigereedschappen(83)
    Bekijk Wisselplaat Gereedschap
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Tooling & Verspaning
    Wisselplaat Gereedschap
    Wisselplaten
    Wisselplaat
    Steekwisselplaat
    ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIPI 2.70-0.15 IC808 6404552

    ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIPI 2.70-0.15 IC808 6404552

    Steekwisselplaat Iscar

    Zie technische informatie
    Referenties
    Iscar:GIPI 2.70-0.15 IC808
    Rubix:A0508953
    Fabrikant:6404552
    brand logo

    Productdetails : ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIPI 2.70-0.15 IC808 6404552


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 36,56 excl. BTW
    / stuk
    € 44,24 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 15 06 12-SM H13AISCAR ECO CUT-GRIP WISSELPLAAT GIMY 1008 IC830 6405107COROMANT T-MAX Q-CUT DRAAIWISSELPL. N151.2-5004-50-5T 4225COROMANT COROCUT WISSELPLAAT STEKEN N123H1-0400-RE 6220COROMANT COROCUT WISSELPLAAT STEKEN N123L2-0800-RO 1105ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GEPI 1.00-0.10 IC08 6403377COROMANT T-MAX S DRAAIWISSELPLAAT SPMR 12 03 08 235COROMANT T-MAX DRAAIWISSELPLAAT SNGN120412S02520M 7925COROMANT COROMILL QD WPL GROEFSTEKEN QD-NG-0318-020E-KL 3330COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN L151.2-300 05-5E 1145COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 12-QM 2025ISCAR DO-GRIP STEEKPLAAT DGN 2202C IC908 6002960COROMANT COROCUT WPL GROEFSTEKEN N123K2-0600-0004-GM 4325COROMANT COROCUT WISSELPLAAT STEKEN RG123H1-0200-0010-RS1115COROMANT COROCUT 1-2 HM BLANK N123L1-1160-0002-BG H10F
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap