COROMANT T-MAX Q-CUT STEEKWISSELPL. N151.2-400-40-5G 235
T-Max® Q-Cut inzetstuk voor groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:N151.2-400-40-5G235
Rubix:20102610
Fabrikant:5738073




Technische samenvatting
| Type plaatje | n151.2-400-40-5g235 |
|---|---|
| Groefbreedte | 4 mm |
| Schakering | g235 |
Productdetails : COROMANT T-MAX Q-CUT STEEKWISSELPL. N151.2-400-40-5G 235
T-Max® Q-Cut, inzetstuk voor groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | n151.2-400-40-5g235 |
| Groefbreedte | 4 mm |
| Schakering | g235 |
| Radius | 0,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 292,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen