• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.793)
    • Tooling & Verspaning(101.597)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.774)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.569)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(75.648)
    • Onderhoud & Reparatie(4.969)
    • Lastechniek(2.181)
    • Bevestiging & Montage(77.787)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.646)
    • Ruimers(5.583)
    • Frezen(11.171)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(565)
    • Boren(22.767)
    • Wisselplaat Gereedschap(24.387)
    • Zagen(839)
    • Draadsnijden(8.459)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(72)
    • Spuitgietuitrusting(27)
    • Smeermiddel voor bewerking(18)
    • Halffabrikaten(71)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(9.854)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.457)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Extern gereedschap(4.747)
    • Intern gereedschap(1.528)
    • Wisselplaten(18.029)
    • Draaigereedschappen(83)
    Bekijk Wisselplaat Gereedschap
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Tooling & Verspaning
    Wisselplaat Gereedschap
    Wisselplaten
    Wisselplaat
    Steekwisselplaat
    ISCAR DO-GRIP STEEKPLAAT DGN 2200JS IC328 6096788

    ISCAR DO-GRIP STEEKPLAAT DGN 2200JS IC328 6096788

    Steekwisselplaat Iscar

    Zie technische informatie
    Referenties
    Iscar:DGN 2200JS IC328
    Rubix:20790360
    Fabrikant:6096788
    brand logo

    Productdetails : ISCAR DO-GRIP STEEKPLAAT DGN 2200JS IC328 6096788


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 280,00 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 338,80 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 3 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    COROMANT COROCUT 3 STEEKWISSELPLAAT L123U3-0200-1000-CS 1125COROMANT COROCUT WISSELPLAAT STEKEN R123H1-0150-RO 1105COROMANT T-MAX Q-CUT STEEKWISSELPL. N151.2-300-30-5G 235ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GEPI 1.57-0.15RX IC908 6403582WALTER IN-AFST. WPL NEUTR. 6MM GX24-4E600N03-CE4 WSM43SCOROMANT COROCUT STEEKWISSELPLAAT N123G2-0300-0002-CM 1105ISCAR ECO CUT-GRIP WISSELPLAAT GIMY 315F IC808 6404551COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT SCMT 09 T3 08-MM 1115ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIP 4.00E-2.00 IC908 6402795COROMANT COROCUT XS WISSELPLAAT STEKEN MACR 3 150-R 1025COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT CNMG 12 04 12-SM H13ACOROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN R151.2-500 05-5E 4225COROMANT T-MAX Q-CUT STEEKWISSELPL. N151.3-400-30-7G 1125COROMANT COROCUT 2 WPL GROEFSTEKEN C2I-G2N-0318-0002-GF1225COROMANT COROCUT STEEKWISSELPLAAT N123G2-0300-0001-CF 1125
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap