PROTOTYP TME DRAADFREES VHM 2XD 6535HB H5150106-M16X1.25

VHM-schroefdraadfrezen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:H5150106-M16X1.25
Rubix:20508652
Fabrikant:5115460
EAN:4042446135331
PROTOTYP TME DRAADFREES VHM 2XD 6535HB H5150106-M16X1.25

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Draad1,25 mm
Snijlengte30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP TME DRAADFREES VHM 2XD 6535HB H5150106-M16X1.25


Universele schroefdraadfrees voor buitendraad
VHM-schroefdraadfrezen H5150106-M16X1.25

Toepassingen

Schroefdraad voor blindgat;Schroefdraad voor doorlopend gat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Draad1,25 mm
Snijlengte30 mm
Type schachtweldon
Totale lengte92 mm
Diameter handvat16 mm
Materiaalcarbide
Aantal tanden6
Bekledingticn
Schroefdraadm16x1,25
€ 708,75 excl. BTW
/ stuk
€ 857,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen