COROMANT ADAPTER ISO 7388-1 -COROCHUCK 930-I50-S-20-089
ISO 7388-1 naar CoroChuck™ 930
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:930-I50-S-20-089
Rubix:A0411700
Fabrikant:6255505




Technische samenvatting
| Type opzetstuk | iso 7388-1 naar corochuck™ 930 adapter |
|---|---|
| Lengte zonder uitrustingsstuk | 89 mm |
| Klemdiameter | 20 mm |
Productdetails : COROMANT ADAPTER ISO 7388-1 -COROCHUCK 930-I50-S-20-089
ISO 7388-1 naar CoroChuck® 930
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type opzetstuk | iso 7388-1 naar corochuck™ 930 adapter |
| Lengte zonder uitrustingsstuk | 89 mm |
| Klemdiameter | 20 mm |
| Type | slender design (dsgn 10) |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 744,30 excl. BTW
/ stuk
€ 900,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen