Referenties
SMC:C96SDT50-150C
Rubix:A0148290

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 50 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Type | enkelzijdige zuigerstang |
Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 15552 C96SDT50-150C
Cilinders uit de C96-serie voldoen aan ISO 15552. De serie is verkrijgbaar met een enkele of dubbele stang in 6 boringmaten van °32 tot °125 mm. Zeer nauwkeurige afdekkingen en trekstangmoeren verbeteren de montagenauwkeurigheid en verlengen de levensduur van de cilinder. Door de precisie van de bus en de zuigerstang te verhogen en de toleranties te verkleinen, is de doorbuiging van de zuigerstang verminderd. De standaard slaglengtes variëren van 25 tot 800 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Type | enkelzijdige zuigerstang |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,89 excl. BTW
/ stuk
€ 195,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen