SMC CILINDER CDG3BN40-150

Lineare Actuatoren CG3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDG3BN40-150
Rubix:05293173
SMC CILINDER CDG3BN40-150

Technische samenvatting

Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder150 mm
Typedubbelwerkend
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CDG3BN40-150


Luchtcilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang, Korte Uitvoering
•Standard: double acting single rod
•Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100
•Strokes from 25mm through 300mm
•Mounts: basic, foot, front or rear flange, clevis
•Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Basic)
Bore Size: 40mm
Stroke: 150
Rod End Thread: Male Thread
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht720 g
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder150 mm
Typedubbelwerkend
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
72,32 excl. BTW
/ stuk
87,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen