SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB50-700C
ISO-cilinder CP96
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CP96SDB50-700C
Rubix:05261792
Fabrikant:01296039
EAN:3618035714570

Technische samenvatting
| Type | luchtcilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 700 mm |
Documenten
Productdetails : SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB50-700C
CP96, ISO profielcilinder met ingesloten trekstangen, is verkrijgbaar in 6 boringmaten van ø32 tot ø125 mm. Zeer nauwkeurige afdekkingen en trekstangmoeren verbeteren de montagenauwkeurigheid en verlengen de levensduur van de cilinder. Door de nauwkeurigheid van de bus en zuigerstang te verhogen en de toleranties te verkleinen, is de doorbuiging van de zuigerstang verminderd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | luchtcilinder |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 700 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,64 excl. BTW
/ stuk
€ 165,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen