SMC CILINDER CP96SDB80-75C

Luchtcilinder

Zie technische informatie

Referenties

SMC:CP96SDB80-75C
Rubix:A0924115
Fabrikant:CP96SDB80-75C
SMC CILINDER CP96SDB80-75C

Technische samenvatting

Typesmc cilinder cp96sdb80-75c
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC CILINDER CP96SDB80-75C


CP96, ISO profielcilinder met ingesloten trekstangen, is verkrijgbaar in 6 boringmaten van ø32 tot ø125 mm. Zeer nauwkeurige afdekkingen en trekstangmoeren verbeteren de montagenauwkeurigheid en verlengen de levensduur van de cilinder. Door de nauwkeurigheid van de bus en zuigerstang te verhogen en de toleranties te verkleinen, is de doorbuiging van de zuigerstang verminderd. Standaard slagen variëren van 25 tot 800 mm.

Sterke punten

Dubbelwerkend
Demping aan het einde van de slag

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc cilinder cp96sdb80-75c
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Lengte143 mm
Verbindingg 3/8
Max. Gebruikstemperatuur60 °C
153,20 excl. BTW
/ stuk
185,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen