FESTO RONDE CILINDER CRDSNU-B-32-25-PPS-A-MG-A1 2176400
ISO-cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CRDSNU-B-32-25-PPS-A-MG-A1
Rubix:05109746
Fabrikant:2176400
EAN:4052568252656

Technische samenvatting
| Type | crdsnu ronde cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO RONDE CILINDER CRDSNU-B-32-25-PPS-A-MG-A1 2176400
Standaardcilinder DSNUP-16-100-P-A bestaat uit een polymeer kap met gladde kunststof lager en aluminium cilinder. Slag = 100 mm, zuigerdiameter = 16 mm, zuigerstangschroefdraad = M6, demping = P: flexibele dempingsringen/platen aan beide uiteinden, montagepositie = willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 674,21 g |
| Type | crdsnu ronde cilinder |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,40 excl. BTW
/ stuk
€ 186,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden