FESTO NORMCILINDER DSBG-40-340-PPVA 1644503

NORMCILINDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSBG-40-20-PPVA-N3
Rubix:A0755769
Fabrikant:1644503(DSBG-40-20-PPVA-N3)
FESTO NORMCILINDER DSBG-40-340-PPVA 1644503

Technische samenvatting

Typeiso cilinder festo dsbg-40-20-ppva-n3 (1644503)
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBG-40-340-PPVA 1644503


Festo normcilinder dsbg-40-340-ppva 1644503

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeiso cilinder festo dsbg-40-20-ppva-n3 (1644503)
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Verbindingg1/4
Materiaalgecoate die-cast aluminium behuizing; zuiger (wrought aluminium alloy); zuigerstang (high-alloy steel); afdichtingen/ buffer (tpe-u(pu)); cilinderloop (smooth-anodized wrought aluminium alloy); drijfstang (high-alloy steel).
Max. Gebruikstemperatuur80 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
185,39 excl. BTW
/ stuk
224,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen