FESTO NORMCILINDER CRDSNU-B-20-25-PPS-A-MG-A1 8073979
ISO-cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CRDSNU-B-20-25-PPS-A-MG-A1
Rubix:05111339
Fabrikant:8073979
EAN:4052568298159

Technische samenvatting
| Type | iso-cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER CRDSNU-B-20-25-PPS-A-MG-A1 8073979
Standaardcilinder DSNUP-16-100-P-A bestaat uit een polymeer kap met gladde kunststof lager en aluminium cilinder. Slag = 100 mm, zuigerdiameter = 16 mm, zuigerstangschroefdraad = M6, demping = P: flexibele dempingsringen/platen aan beide uiteinden, montagepositie = willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | iso-cilinder |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,60 excl. BTW
/ stuk
€ 139,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen