FESTO NORMCILINDER CRDSNU-B-20-50-PPS-A-MG-A1 8073977

ISO-cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CRDSNU-B-20-50-PPS-A-MG-A1
Rubix:05111335
Fabrikant:8073977
EAN:4052568298135
FESTO NORMCILINDER CRDSNU-B-20-50-PPS-A-MG-A1 8073977

Technische samenvatting

Typeiso-cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER CRDSNU-B-20-50-PPS-A-MG-A1 8073977


Standaardcilinder DSNUP-16-100-P-A bestaat uit een polymeer kap met gladde kunststof lager en aluminium cilinder. Slag = 100 mm, zuigerdiameter = 16 mm, zuigerstangschroefdraad = M6, demping = P: flexibele dempingsringen/platen aan beide uiteinden, montagepositie = willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeiso-cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder50 mm
116,41 excl. BTW
/ stuk
140,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen