FESTO NORMCILINDER CRDSNU-25-15-P-A 8152628

ISO-cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CRDSNU-25-15-P-A
Rubix:A0178461
Fabrikant:8152628
EAN:4052568575892
FESTO NORMCILINDER CRDSNU-25-15-P-A 8152628

Technische samenvatting

Typeronde cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER CRDSNU-25-15-P-A 8152628


Standaardcilinder DSNUP-16-100-P-A bestaat uit een polymeer kap met gladde kunststof lager en aluminium cilinder. Slag = 100 mm, zuigerdiameter = 16 mm, zuigerstangschroefdraad = M6, demping = P: flexibele dempingsringen/platen aan beide uiteinden, montagepositie = willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeronde cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder15 mm
117,43 excl. BTW
/ stuk
142,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen