FESTO NORMCILINDER DSNU-20-80-PPS-A 559274
Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DSNU-20-80-PPS-A
Rubix:05096677
Fabrikant:559274
EAN:4052568097257



Technische samenvatting
| Type | dsnu ronde cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSNU-20-80-PPS-A 559274
Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.
Sterke punten
- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 220x40x20 mm |
| Logistiek gewicht | 235,57 g |
| Type | dsnu ronde cilinder |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,05 excl. BTW
/ stuk
€ 60,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden