FESTO RONDE CILINDER CRDSNU-32-100-P-A 8152642

ISO-cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CRDSNU-32-100-P-A
Rubix:A0253604
Fabrikant:8152642
EAN:4052568575557
FESTO RONDE CILINDER CRDSNU-32-100-P-A 8152642

Technische samenvatting

Typeronde cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO RONDE CILINDER CRDSNU-32-100-P-A 8152642


Standaardcilinder DSNUP-16-100-P-A bestaat uit een polymeer kap met gladde kunststof lager en aluminium cilinder. Slag = 100 mm, zuigerdiameter = 16 mm, zuigerstangschroefdraad = M6, demping = P: flexibele dempingsringen/platen aan beide uiteinden, montagepositie = willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeronde cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder100 mm
152,75 excl. BTW
/ stuk
184,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen