Referenties
Festo:CRDSNU-16-200-PPS-A-A2
Rubix:A0686734
Fabrikant:552788(CRDSNU-16-200-PPS-A-A2)

Technische samenvatting
| Type | iso-cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER CRDSNU-16-200-PPS-A-A2 552788
Standaardcilinder DSNUP-16-100-P-A bestaat uit een polymeer kap met gladde kunststof lager en aluminium cilinder. Slag = 100 mm, zuigerdiameter = 16 mm, zuigerstangschroefdraad = M6, demping = P: flexibele dempingsringen/platen aan beide uiteinden, montagepositie = willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | iso-cilinder |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,69 excl. BTW
/ stuk
€ 185,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen