Referenties
Festo:CRDSNU-20-100-PPV-A-A1
Rubix:A0635010
Fabrikant:552789(CRDSNU-20-100-PPV-A-A1)

Technische samenvatting
| Type | iso-cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER CRDSNU-20-100-PPV-A-A1 552789
Standaardcilinder DSNUP-16-100-P-A bestaat uit een polymeer kap met gladde kunststof lager en aluminium cilinder. Slag = 100 mm, zuigerdiameter = 16 mm, zuigerstangschroefdraad = M6, demping = P: flexibele dempingsringen/platen aan beide uiteinden, montagepositie = willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | iso-cilinder |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,87 excl. BTW
/ stuk
€ 165,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen