Referenties
Festo:CRDSNU-63-40-PPV-A
Rubix:A0654587
Fabrikant:552794(CRDSNU-63-40-PPV-A)




Technische samenvatting
| Type | ronde cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO RONDE CILINDER CRDSNU-63-40-PPV-A 552794
Standaardcilinder DSNUP-16-100-P-A bestaat uit een polymeer kap met gladde kunststof lager en aluminium cilinder. Slag = 100 mm, zuigerdiameter = 16 mm, zuigerstangschroefdraad = M6, demping = P: flexibele dempingsringen/platen aan beide uiteinden, montagepositie = willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ronde cilinder |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 283,45 excl. BTW
/ stuk
€ 342,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen